Beli lemari pendingin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AMERICAN BIOTECH SUPPLY Controlled Room Temperature Cabinetatribut:
- UNSPSC: 24131503
- Capacity (ft³): 2.5
- Chamber Depth (inch): 19.5
- Chamber Height (inch): 28.87
- Chamber Width (inch): 17.75
- Product Type: Temperature Controlled Room
- Temperature Range (°C): 25
- Type: Room Temperature
- GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)atribut:
- Voltage (V): 220
- Crown Horeca Chiller Upright (Lemari Pendingin)Deskripsi:Upright Chiller G1600 merupakan produk Upright Chiller Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 1600 L. Mesin ini memiliki berat 206 Kg dan kekuatan 553 W untuk menampung berbagai jenis Sayuran, minuman dan lainnya. Upright Chiller G1600 masing-masing dilengkapi enam pintu (tiga atas dan tiga bawah) dan sembilan rak dengan ukuran dimensi 1837x760x1965mm dan temperatur suhu 0-8degree C.
- Ika Laboratories Recirculating ChillerDeskripsi:RC 2 lite Compact recirculating chiller with powerful 400 W cooling capacity, designed for simple cooling tasks down to -10 °C.The RC 2 lite is the perfect peripheral device for the cooling of rotary evaporators, reflux condensers or as a cooling source for devices that dissipate heat with the help of a heat exchanger (e. g. double-walled grinding containers, cooled incubators, laboratory reactors, cooling coils).The easily accessible and easy-to-clean mesh filter (stainless steel) ensure a consistently high cooling capacity over years. Thanks to the low filling volume of just one liter, the RC 2 lite is able to reach low temperatures particularly fast. The large working volume of 2.5 liters enables a high number of external applications without refill of liquids. The filling level in the reservoir can be clearly observed through the large, illuminated sight glass.The powerful pressure and suction pump enables the simultanous operation of several small applications as well as external applications in open bath vessels in combination with a level controller. Thanks to the natural refrigerant R290, the RC 2 lite is remarkably environmentally friendly and well prepared for the future.Scope of deliveryOlive for DN 8 hoses (2 pcs.)
- RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)Deskripsi:Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.atribut:
- Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- GEA Showcase Cooleratribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Shinwa Rules Acrylic Straight Ruler (Penggaris Akrilik)atribut:
- Material: acrylic resin
- Polytron Showcase Cooler (Lemari Pendingin)Deskripsi:POLYTRON Showcase 140 Litres SCN 140X adalah showcase dengan 3 rak dan pintu kaca, sehingga memudahkan Anda melihat isi dalam showcase. Memiliki daya 180 W dan kapasitas hingga 140 L serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, seperti LED Lighting, Anti Fogging Glass Door, Energy Saving, Adjustable Rack, dan Wheel untuk kemudahan memindahkan unit.
- Aicool Hermetic Water ChillerDeskripsi:The refrigerant flow in traditional bow-shaped turnback flow heat exchanger moves in "Z" path. The new spiral flow design in spiral turn-back plate heat exchanger changes the status and form of refrigerant, thus increasing heat exchange efficiency. The main characteristics of spiral turn-back plate heat exchanger are as below:- High heat transfer coefficient (20%-40% increase);- Full coverage of heat exchange. Without Dead Heat;- Obvious decrease of pressure drop in the shell (around 45% drop pressure under the same flow velocity);- Few impurities as no retention area in the shell;- Better anti-vibration.atribut:
- Cooling Capacity (TR): 41
- Cooling Capacity (kW): 144.98
- Cooling Capacity (kcal/hour): 124683
- EER (kW/TR): 0.982
- Refrigerant Type: R 407c
- Compressor: Scroll Hermetic - Danfoss
- Cooling Capacity (BTU/hour): 494962
- Lock Rotor Current Compressor (A): 270
- Max Running Current Compressor (A): 69
- Max Starting Current (A): 225
- Motor Size (Hp): 25
- Power Supply (V/Ph/Hz): 380/3/50
- RLA Compressor (A): 49.3
- Speed (rpm): 2900
- Step Capacity Control (%): 0, 50, 100
- Total Power Input (kW): 36.92
- Total Running Current (A): 66.04
- GEA Freezer Chest (Lemari Pembeku)Deskripsi:Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
- GEA Chiller Under Counter Stainless Steel (Lemari Pendingin Kabinet)Deskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- Non Brand Lab, ESD, and Cleanroom Stoolatribut:
- UNSPSC: 56112106
- Assembled: No
- Base: Cast Aluminium
- Color: Black
- Material: Polyurethane
- Seat Depth (inch): 14
- Seat Width (inch): 17
- Standards: ANSI/BIFMA
- Weight Capacity (lbs): 300
- AQUA Elektronik Showcase Cooler (Lemari Pendingin)Deskripsi:Dilengkapi dengan Wide Voltage Compressor, More Even Temperature, LED Interior Light, Adjustable Shelves, Excellent Refrigerator R600aProfessional Home & Business Showcase
- GEA Chiller Upright Stainless Steel (Lemari Pendingin)Deskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removable drop-in refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removeble S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - GN size design (GN 2/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- Polytron Showcase Cooler Glazell (Lemari Pendingin)Deskripsi:Showcase 148X adalah showcase no frost dengan kapasitas 192L dengan desain borderless yg elegant dilengkapi dengan digital display touch control dan rapid smart cooling technology yang menjadikan showcase POLYTRON lebih cepat dingin. Showcase ini juga memiliki adjustable rack yg bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
Daftar Harga lemari pendingin Terbaru November 2026
| AMERICAN BIOTECH SUPPLY Controlled Room Temperature Cabinet | Rp58.999.900 |
| Aurora Showcase Cooler Aluminium Series (Lemari Pendingin) | Rp3.499.900 |
| GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin) | Rp2.599.900 |
| Crown Horeca Chiller Upright (Lemari Pendingin) | Rp21.999.900 |
| Ika Laboratories Recirculating Chiller | Rp129.999.900 |
| RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin) | Rp1.499.900 |
| GEA Showcase Cooler | Rp4.299.900 |
| Shinwa Rules Acrylic Straight Ruler (Penggaris Akrilik) | Rp31.900 |
| Polytron Showcase Cooler (Lemari Pendingin) | Rp3.599.900 |
| Aicool Hermetic Water Chiller | Rp889.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8cP103627300-2.jpg)
/bzP103736431-1.jpg)
/poP103630924-1.jpg)

/lyP108928790-1.jpg)

/P102951802-1.jpg)
/jyP105972718-2.jpg)

/drP106874495-1.jpg)
/4mP103737166-1.jpg)

/34P111359112-1.jpg)
/62P103737218-1.jpg)
/2yP107113106-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)